曜日別特売
MGPL25TN-15Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TN SMC 21785673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード21785673品番MGPL25TN-15Z
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする