MGPL32-50-RN-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-50 SMC 21789697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21789697品番MGPL32-50-RN-M9BW
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする