MGPL32-50Z-M9BL-XC85 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-50Z SMC 21789898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-50Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21789898品番MGPL32-50Z-M9BL-XC85
参考基準価格(税別)¥47,470販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC85) 食品機械用グリース仕様ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする