※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
21790756
品番
MGPL32TF-100Z-XC4
参考基準価格(税別)
¥52,860
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
100
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード