MGPL32TF-400Z-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TF SMC 21790948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
21790948
品番
MGPL32TF-400Z-XC6A
参考基準価格(税別)¥139,210販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
400
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする