19A614-7 ジョイント金具 19型L 白 三基鋼業 21793485

ジョイント金具 19型L 白

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
穴数7
長さL2(mm)64
内容量1個注文コード21793485品番19A614-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質質量(g)61.2穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2穴数7長さL2(mm)64幅W(mm)19長さL1(mm)139穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21793467
2023-10-16
用途: 台所の棚受け
サービス業

とても丈夫で上品な白色が気に入りました(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする