ジョイント金具 19型L 鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
穴数5
長さL2(mm)64
長さL1(mm)89
表面処理黒塗装仕上げ
内容量1個注文コード21793704品番19A69-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質質量(g)46.3穴径(Φmm)6.2表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数5長さL2(mm)64幅W(mm)19長さL1(mm)89穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする