三基鋼業
ジョイント金具 19型フラット 鉄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さL1(mm)
200
50
75
100
125
150
175
200
穴数
8
2
3
4
5
6
7
8
表面処理
クロームメッキ仕上げ
黒塗装仕上げ
クロームメッキ仕上げ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21793914
品番
19FI-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
質量(g)
61.2
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
クロームメッキ仕上げ
板厚(mm)
2
穴数
8
幅W(mm)
19
長さL1(mm)
200
穴ピッチ(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21793914
19FI-8
75508196
19FI-8クローム
連結プレートストレート
フジテック・ジャパン
1個
¥
269
税込
¥
296
注文コードが変更になりました