曜日別特売
MGPL40-50Z-P3DWAZ-XC35 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-50Z SMC 21793994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-50Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し注文コード21793994品番MGPL40-50Z-P3DWAZ-XC35
参考基準価格(税別)¥58,850販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC35) スクレーパ付ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする