曜日別特売
71RS414 軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ 若井産業 21794133

軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード21794133品番71RS414
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。

ねじの呼びM4呼び径4全長(mm)14ねじ部長さ(mm)12ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロ
注意
※インパクトドライバーをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21794133
2021-06-27
用途: 角スタッド
医療・福祉・介護関連業

角スタッドとランナー固定で利用。
問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする