MGPL50-30-RN ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-30 SMC 21796505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21796505品番MGPL50-30-RN
参考基準価格(税別)¥54,950販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする