曜日別特売
MGPL50-400Z-M9BWS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-400Z SMC 21797013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-400Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード21797013品番MGPL50-400Z-M9BWS
参考基準価格(税別)¥128,260販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする