曜日別特売
- 布テープ 重梱包用 モノタロウ 21797195

- 布テープ 重梱包用 モノタロウ 21797195
- 布テープ 重梱包用 モノタロウ 21797195
モノタロウ

布テープ 重梱包用

(45件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
内容量1箱(30巻)注文コード21797195品番-
販売価格(税込)¥10,998定期注文特価(税込)¥9,898
販売価格(税別)
9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
8,998(税別)

粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。

用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.31基材粘着剤ゴム系(赤糊)粘着力12.5N/25mmタイプ重梱包用主な用途梱包用引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.5テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 梱包
マルホランド自動車・二輪車・自転車関連業

今までにちょっと厚みの薄い方を使っていたのですが今回試しに厚い方を使ってみたらこの方がとてもよく少々乱暴な梱包でも剥がれずに使いやすかった。

2025-08-08
用途: 段ボールの梱包用
共栄熱研工業株式会社

軽量梱包用は箱を閉めたあと外れてきますが、重量梱包用は
外れて来ないので重宝しています。

対象商品 : 21797186
2024-12-28
用途: ハムスターのケージを寒さから保護する発泡スチロールケースの組み立て
製造業

厚手なのでしっかり強度も保てており使いやすかったです。

2024-10-08
用途: 重たいものの梱包作業
サービス業

重梱包用のガムテープを探していました。厚みも十分あり、安心して使えています。安価なので有り難いです。

対象商品 : 21797186
2024-05-19
用途: 部品の梱包
和田工業建設業・工事業

部品を梱包するときに使用します。
安価で粘着力も申し分ないです。

対象商品 : 21797186
2024-05-14
用途: 重い物を送付の際
不動産業

いつも利用しており、表示内容のとおりしっかり安心して使える。

対象商品 : 21797186
2024-03-12
用途: 冷凍の食品の外装段ボール箱に使用。
製造業

粘着性もあり、冷凍でもはがれにくいです。色のバリエーションがあれば、なおいいと思います。

対象商品 : 21797186
2024-03-12
用途: 重量物の固定に

通常の布テープより厚みがあるため、少し重量のあるものの固定に使用。
モノタロウブランドではあるが使い勝手が良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
幅、長さが異なるものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-05
質問:
梱包以外の用途には使用しない方が良いでしょうか。
回答:
こちらの商品はあくまで梱包用の商品となります。
梱包以外の用途への使用は推奨しておりません。
2024-02-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする