曜日別特売
MGPL63-125Z-A93VZ ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-125Z SMC 21798849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-125Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード21798849品番MGPL63-125Z-A93VZ
参考基準価格(税別)¥72,880販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする