IRV20-C10 真空レギュレータ IRVシリーズ SMC 21801403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空レギュレータ IRVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ20適合チューブ外径(Φmm)10付属品a:なし、b:なし注文コード21801403品番IRV20-C10
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

適合チューブ外径(Φmm)10ボディサイズ20付属品a:なし、b:なし仕様標準配管仕様管継手形状ストレートオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする