曜日別特売
MGPM100-100Z-XC91 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-100Z SMC 21802726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-100Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21802726品番MGPM100-100Z-XC91
参考基準価格(税別)¥90,640販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC91) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ロッド類S45C、片側スクレーパ付ストローク(mm)100ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする