曜日別特売
MGPM100-200Z-M9BLS-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200Z SMC 21803374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21803374品番MGPM100-200Z-M9BLS-XC4
参考基準価格(税別)¥114,950販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)200ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする