※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線コネクタタイプ、長さ3m耐圧力(kPa)500管接続口径単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)注文コード21810512品番ISE2L-01-15CL
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はリード線・耐圧力・管接続口径など30種類から選べます他の種類を見る ・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。