ISE3-01-21L LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~) SMC 21810643

LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21810643品番ISE3-01-21L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,350

・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。

電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)25以下設定圧力範囲(MPa)0~0.98繰返し精度±1%F.S.以下リード線グロメットタイプ、長さ3m入出力NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする