曜日別特売
MGPM16-25Z-M9NWL-XB10 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25Z SMC 21812167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21812167
品番
MGPM16-25Z-M9NWL-XB10
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする