曜日別特売
MGPM16-25Z-XC6B ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25Z SMC 21812185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21812185
品番
MGPM16-25Z-XC6B
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
(-XC6B) ロッド類ステンレス鋼
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする