曜日別特売
AW18BV 安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン 21812202

AW18BV 安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン 21812202
AW18BV 安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン 21812202

安全靴 短靴 マジック式 AW18BV

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード21812202品番AW18BV
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高機能でありながら軽量化を実現。
靴底の接地面積が広く、優れた安定感。
ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。
異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。
着脱容易なマジック式。

サイズ(cm)28ブルー足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂トラスコ品番819-2439種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: LPガス容器配送
エネルギーサービス北海道株式会社運輸・通信業

軽くて履きやすく、運転もし易いと従業員からは好評です。

2025-01-30
用途: 溶接作業
イーテックメタル製造業

履き心地もよく ひもの部分も皮製ですので ひもが溶けたり 切れたりする事がないので溶接作業などには いいと思います。

対象商品 : 21812157
2023-11-02
用途: 履きやすいです。
プロボックス株式会社建設業・工事業

スエードで普通に履いてもいいですね!
マジックテープなので簡単に履く脱ぐができます。
現場で使用するのにはとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21812132
2022-05-06
用途: 作業時
株式会社東工舎金属製作所製造業

履き心地がよく、長持ちし良かったです。色も綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 21812148
2021-02-19
用途: 作業時に
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

見たくれが作業靴と思えないところが良いですね。バックスキンで高級感もあり気に入ってます。勿論、普段の外出時にも使ってます。あとマジックテープなので履きやすいのも良いです。

対象商品 : 21812184
2019-06-06
用途: 鈑金工場作業用

ゴツゴツ”安全靴”でなくスニーカーに見えて、ちゃんと”安全靴”そして、牛革(ベロア) が気に入って使い続けています。本気で作業するには短靴でない方が良いけれど、営業がちょっと現場を手伝う程度ならちゃんと安全です

対象商品 : 21812184
2021-05-17
用途: 機械のメンテナンス,作業
有限会社神山精機製造業

軽くて丈夫だと思います。
価格もお手頃でリピ買いです。

1が参考にしています
対象商品 : 21812157
2019-05-21
用途: 運送業
製造業

軽くて履き心地いいです。
革製品だから靴底さえ壊れなければ
しばらく持ちそう。
気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする