13328 白豚毛メジ刷毛5号 15mm 好川産業 21814092

13328 白豚毛メジ刷毛5号 15mm 好川産業 21814092
13328 白豚毛メジ刷毛5号 15mm 好川産業 21814092

白豚毛メジ刷毛5号 15mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプメジタン
内容量1本注文コード21814092品番13328
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。

サイズ(号)5寸法(mm)15タイプメジタン種類刷毛主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21814092
2019-08-20
用途: 屋根塗装でハゼや狭い所に使用しました。
建設業・工事業

今回は屋根補習に狭い作業用と毛先の長い物を選定、購入いたしました。大変良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする