コロナ UK型 立木用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)230
刃数(p)18
内容量1枚注文コード21814327品番TUK-0918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

山林下刈り、立木刈りから荒地の雑草刈りまで広範囲な用途に。

外径(Φmm)230刃数(p)18材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする