M.I.K
コロナ UCR型 雑草刈専用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
230
230
255
刃数(p)
36
36
20
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21814363
品番
UCR-0936
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
太い立ち木は切れないが、畦草、雑草刈りから下刈り、荒地まで可能です。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25