曜日別特売
ISE30A-01-N-MA2 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A SMC 21816672

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21816672品番ISE30A-01-N-MA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
省スペース、縦横密着設置可能。
表示値微調整機能付。
最大10台まで同時コピー可能。

定格圧力範囲(MPa)(ISE30A) -0.1 ~ 1出力仕様(N) NPN オープンコレクタ1出力配管形式(01) R1/8 (M5メネジ付)表示単位(M) SI単位固定リード線(-) リード線なしブラケット(A2) ブラケット B仕様(-) 取扱説明書

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21816672ISE30A-01-N-MA239920712ISE20-N-M-01-A2ISE30A-01-N-MA2 ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC 39920712ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする