501210 超人ダイヤ型 SAF(セフティー) 21817714

501210 超人ダイヤ型 SAF(セフティー) 21817714
501210 超人ダイヤ型 SAF(セフティー) 21817714

超人ダイヤ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード21817714品番501210
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大型チップで切れ味・耐久性を追求。

用途山林下刈・笹刈・一般草刈。外径(Φmm)255刃数(p)40穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする