曜日別特売
MGPM20-20Z-M9BAM ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20Z SMC 21817776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21817776品番MGPM20-20Z-M9BAM
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする