稲妻U型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)36
内容量1枚注文コード21817793品番100819
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

衝撃性に優れた安全強力型。

用途一般草刈。外径(Φmm)230刃数(p)36穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする