- ベストボード エムエフ 21818484

 

- ベストボード エムエフ 21818484
- ベストボード エムエフ 21818484

ベストボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(10枚)注文コード21818484品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。
引越し現場や新築・リフォームに最適!
剛性で丈夫!
抜群の耐久性能!
落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いができる!
水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。
繰り返し利用できる!
繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。
床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。

用途
引越し時の台車による床へのキズを防止します。
剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。
資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。
仕様4つ折り材質ポリプロピレン2倍発泡表面処理エンボス加工無し板厚(mm)2.0質量(kg/枚)約3.5長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする