サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
パワークランプシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50相当
シリンダポート
G
アーム開度
30°
注文コード
21819387
品番
CKZ5T50-30T
参考基準価格(税別)
¥69,030
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダポート・アーム開度
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
質量(kg)
2.9
チューブ内径(Φmm)
50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダポート
G
アーム開度
30°
近接スイッチ
TURCK