CKZ5T50-90T パワークランプシリンダ SMC 21819509

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ5T50-90T パワークランプシリンダ SMC 21819509
CKZ5T50-90T パワークランプシリンダ SMC 21819509
CKZ5T50-90T パワークランプシリンダ SMC 21819509

パワークランプシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50相当シリンダポートGアーム開度90°注文コード21819509品番CKZ5T50-90T
参考基準価格(税別)¥69,030販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減

質量(kg)2.8チューブ内径(Φmm)50相当RoHS指令(10物質対応)対応シリンダポートGアーム開度90°近接スイッチTURCK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする