MGPM20-30Z-M9BZ-XC22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-30Z SMC 21819763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-30Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21819763品番MGPM20-30Z-M9BZ-XC22
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)30ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする