ISE75-F02-65-MLA 2色表示式デジタル圧力スイッチ (ISE75-~) SMC 21821746

2色表示式デジタル圧力スイッチ (ISE75-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21821746品番ISE75-F02-65-MLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,450

・金属ボディタイプ(アルミダイカスト)
・IP67
・M12コネクタ付。

使用圧力(MPa)(ISE75) 0 ~ 10配管(F02) G1/4 (ISO 1179)出力仕様(65) PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4)表示単位(M) SI単位固定リード線(L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングルブラケット(A) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする