曜日別特売
- 水含 左官クリップ付きチリ刷毛 宮谷製作所 21821826

水含 左官クリップ付きチリ刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21821826品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。
左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。

刷毛幅(mm)70毛丈(mm)48全長(mm)285種類刷毛材質(毛)特殊ナイロン主な用途左官用毛色オレンジ玉厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21821826
2020-09-10
用途: 万能で繊細
佐藤美研建設業・工事業

左官の際、細部を整えたり、水を含ませて繊細に調整したりするときつかっています。何をするのも繊細に助けてくれる頼りになる刷毛です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする