3行 ゴマ毛刷毛 1/4丁刷毛 3行 宮谷製作所 21821905

ゴマ毛刷毛 1/4丁刷毛 3行

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード21821905品番3行
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。

刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)360種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする