ISE75-02-43-MS 2色表示式デジタル圧力スイッチ (ISE75-~) SMC 21822001

2色表示式デジタル圧力スイッチ (ISE75-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21822001品番ISE75-02-43-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,900

・金属ボディタイプ(アルミダイカスト)
・IP67
・M12コネクタ付。

使用圧力(MPa)(ISE75) 0 ~ 10配管(02) Rc1/4出力仕様(43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2)表示単位(M) SI単位固定リード線(S) M12コネクタ付リード線(5m)付 ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21822001ISE75-02-43-MS39836914ISE77G-02-L2-MSISE75-02-43-MS 3画面高精度デジタル圧力スイッチ (ISE77G~) SMC 398369143画面高精度デジタル圧力スイッチ (ISE77G~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする