曜日別特売
M-Q15028 ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21822167

 

M-Q15028 ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21822167
M-Q15028 ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21822167
M-Q15028 ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21822167
モノタロウ

ドライバー バッテリーメンテナンス用

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード21822167品番M-Q15028
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。

用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10
注意
※非絶縁工具のため感電には十分注意して下さい。本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822167
2026-03-23
用途: 予備購入
安田工業建設業・工事業

よくバッテリー充電するので手返しがとても良く便利です。
一流メーカーの品物と変わらないです。

対象商品 : 21822167
2026-03-18
用途: バッテリー液補充

マイナスの部分がかなり厚めなので強めに挿さないとバッテリーのキャップのプラの部分がナメる場合があります

2026-03-02
用途: バッテリーの充電時

バッテリーを充電するときにドライバーでは幅が狭くてキャップが緩められないので十円玉を使用していたが、今回これを購入した。厚みが厚過ぎて合わなかった。グラインダーで削る。

2025-04-03
用途: バッテリーメンテナンス
製造業

1本バッテリーメンテが出来て便利です。
ネジのシャフト部に絶縁材を巻いて使用しています。

2025-02-14
用途: バッテリー交換、メンテ
大輪 商事

今迄コインで蓋の開閉をしていましたが、ナット回しまで付いている優れものです。一挙両得の工具で、満足感アリアリ。

対象商品 : 21822167
2022-12-01
用途: バッテリー補充液給油の際の各セルふたを開ける
有限会社フィールドオート自動車・二輪車・自転車関連業

今まで10円玉をプライヤーでにぎって開けていましたが,このドライバーだとそのまま使えて端子の緩みチェック&増し締めも一度でOKなので助かります
何気ない工具ですけれど以外に便利です

2022-01-14
用途: バッテリーメンテ

今までコインなどでバッテリーキャップを緩めていましたが、さすが専用品
ストレスなく作業ができます

1が参考にしています
対象商品 : 21822167
2021-05-07
用途: バッテリーメンテナンス時
アーチャー企画サービス業

バッテリー端子の直結しないのが良い、一家のバッテリー交換を自分でしたいのなら持っててもいいとは思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする