曜日別特売
ZAT-H50AA ジズライザー ハイ50 北村製作所 21823305

 

ZAT-H50AA ジズライザー ハイ50 北村製作所 21823305
ZAT-H50AA ジズライザー ハイ50 北村製作所 21823305
ZAT-H50AA ジズライザー ハイ50 北村製作所 21823305
ZAT-H50AA ジズライザー ハイ50 北村製作所 21823305

ジズライザー ハイ50

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21823305品番ZAT-H50AA
参考基準価格(税別)¥3,727販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。
刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。

高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 雑草の高刈

○草や小石がネジの穴に詰まってバランスが悪くなるのを防ぐため保護キャップを詰めはめています。
○ジズライザーなので地面を滑らせて刈ることで労力の低減を図るのですが、地面の抵抗があるためスロットルは開け気味になります。
○常時このジズライザーハイ50を付け、5月から10月の期間はほぼ毎日2時間から3時間草刈りをしますが、6か月での消耗は5個程度です。
○附属のレンチは不要で多量に余るため、本体だけの商品があると嬉しいです。

対象商品 : 21823305
2023-07-08
用途: 畑、畦畔の草刈り
農・林・水産業

摩耗して寿命が来たので、2回目の購入。
草刈り楽、草刈歯の寿命延びた。
カメムシが減ったかどうかはわからない。

対象商品 : 21823305
2022-07-23
用途: 駐車場.畑の草刈り
卸売・小売業

5㎝の高さがあるので軽く作業が出来るのでいいですね. なれないせいか 横に伸びた草は刈りにくいですね

1が参考にしています
対象商品 : 21823305
2020-06-13
用途: 刈払
農・林・水産業

平らな手入れがよいとこだとなめらかに刈れる
土手の刈払いなど地面が凸凹だと引っかかったったり刃が弾んできれいに刈れない
高刈の理屈はわかるがやはり地摺り狩りたい
同じ直径で山が低いタイプがあればループやツーグリップハンドルでも使いやすいかな
開発に期待

1が参考にしています
対象商品 : 21823305
2020-07-24
用途: 草刈り

地面につけて刈れるので楽です、刃先もとびにくですよ。

対象商品 : 21823305
2018-11-04
用途: 大きな石のある場所の草刈り
農・林・水産業

大きな石のある所でも高さが確保できるので、刃が痛まなく刈る場所により使い分けています。

1が参考にしています
対象商品 : 21823305
2019-07-26
用途: 畑の草刈り
製造業

高刈りできるので良い。
刃の持ちが全然違う。
レンチは不要なので安くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 21823305
2018-02-05
用途: 遊休の畑の草刈
その他業種

7月購入なので効果は実感できないがクローバーの範囲が広がったような気がする。
 一般的なジズライザーに比べ段差の影響が大きいが平らなところでは楽に作業ができる、背負いの刈払機で以前はループを握る手(左手)に力が必要だったがハイ50では右手の方が疲れる位です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする