MGPM20R-100Z-M9BAZ-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20R SMC 21823394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21823394品番MGPM20R-100Z-M9BAZ-XC6A
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする