電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付)使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体消費電流(mA)45以下設定圧力範囲(MPa)-0.105~1.100耐圧力(MPa)2繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下入出力NPNオープンコレクタ2出力定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000配管(02) R1/4(M5めねじ付)配管方向(-) 背面配管出力仕様(A) NPNオープンコレクタ2出力表示単位(-) 単位切換機能付ブラケット(A) ブラケット A