曜日別特売
ISE80-02-N-A 2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-~) SMC 21824722

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21824722品番ISE80-02-N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付)使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体消費電流(mA)45以下設定圧力範囲(MPa)-0.105~1.100耐圧力(MPa)2繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下入出力NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000配管(02) R1/4(M5めねじ付)配管方向(-) 背面配管出力仕様(N) NPN オープンコレクタ1出力表示単位(-) 単位切換機能付ブラケット(A) ブラケット A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする