曜日別特売
- コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21827846

 

- コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21827846
- コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21827846
- コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 21827846
モノタロウ

コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用

(102件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード21827846品番-
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。

用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85
注意
※非絶縁工具のため感電には十分注意して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用】狭い場所で使いやすいショートタイプ工具!先端アール形状のスタービータイプ紹介.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21827846
2026-01-31
用途: 車のメンテナンス

使いやすいサイズ。ひとつ持っておくと便利に使える製品です。

2025-11-19
用途: メンテナンス

うちのバッテリーには地味にサイズがあってない
ロングの方が使い勝手が良いですね

対象商品 : 21827846
2025-06-27
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイクのクランクカバーを外すのに今まではコインを代用でしたが、前回のメンテ時にナメそうになったのでこちらを購入しました。
やっぱり専用工具は伊達ではありません!
これでナメる心配0で超安心です!
加えて、このコスパ!
もう言う事無しの200点満点です!

1が参考にしています
2025-04-09
用途: オイル注入口の開閉
自動車・二輪車・自転車関連業

エストレヤのオイル注入口を開けるために購入しました。かなり堅かったのでそのままでは開けることができず、バイスプライヤーではさみこんで回すと開けることができました。フィラーキャップの溝が傷つくことなく開けることができましたので製品自体は満足です。

2025-04-09
用途: エンジンオイル交換
製造業

オイル向けではないものの、十分に使用することができた

2024-10-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

馬鹿?真面目に比重チェックとかするので専用工具だと液栓口を殆ど痛めないので良いと思う。
あと調べた中では一番、この商品が安かったので(壊れるような物ではないので安いので十分と思いました)。

1が参考にしています
対象商品 : 21827846
2024-07-04
用途: バッテリー液の補充時に使用
製造業

以前はコインを使用していました。この商品は先端の肉厚が厚く、キャップの溝形状に合致した形状で、小さな力でキャップの開閉が行える便利な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 21827846
2024-06-22
用途: バッテリーの液ほじゅう
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの補充液用に購入。今までドライバーを使用していましたが、これはキャップボルトを傷つけることがないのでいいですが、もう少し長いほうが力を入れやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする