DS-220-104-6 エコン ダストボックス#30 蓋 テラモト 21827995

エコン ダストボックス#30 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個種別ビンカン用 丸穴色(フタ)イエロー注文コード21827995品番DS-220-104-6
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。

用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン種別ビンカン用 丸穴質量(g)390種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×437×166色(フタ)イエローアズワン品番65-1851-93商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする