テラモト
エコン ダストボックス#45 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
フタの種類
かぶせ式
種別
かぶせフタ
色(フタ)
オフホワイト
注文コード
21828065
品番
DS-220-205-8
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
フタの種類・種別・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン
種別
かぶせフタ
質量(g)
280
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×437×45
色(フタ)
オフホワイト
アズワン品番
65-1852-03
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
蓋