DS-220-303-3 エコン ダストボックス#70 蓋 テラモト 21828108

エコン ダストボックス#70 蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個種別ビンカン用 丸穴色(フタ)ブルー注文コード21828108品番DS-220-303-3
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。

用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン種別ビンカン用 丸穴質量(g)590種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×437×166色(フタ)ブルーアズワン品番65-1852-08商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする