曜日別特売
IS3000-N02 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC 21833156

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ランプなし注文コード21833156品番IS3000-N02
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。

接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガスランプなし目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする