MGPM25G-25Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25G SMC 21833779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25G

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21833779品番MGPM25G-25Z
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)25ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする