※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は圧力レンジ・電源電圧・入力信号など235種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 圧力レンジ(MPa)
- (3) 0.5
- 電源電圧(V)
- (0) DC24+10%/-10%
- 入力信号
- (0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
- 注文コード
- 21833962
- 品番
- ITV0030-0BL
参考基準価格(税別)¥29,710販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C