曜日別特売
ITV0030-0BS 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 21833987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は圧力レンジ・電源電圧・入力信号など235種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
注文コード
21833987
品番
ITV0030-0BS
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
ベース
(-) 単体用
内蔵ワンタッチ管継手種類
(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする